VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 台はかり
VIBRA(新光電子)の デジタル台はかり
高精度電子台はかり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ひょう量(kg)
22
目量(g)
0.1
注文コード
12286465
品番
FMA22K0.1 出荷時校正証明書付
参考基準価格(税別)
¥255,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
ひょう量・目量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途
液体や粉体の精密計量
種類
台ばかり
ひょう量(kg)
22
目量(g)
0.1
表示形式
デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×400
風袋引方法
自動風袋引機能あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった