高精度電子台はかり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ひょう量(kg)33 目量(g)0.1 注文コード12286526 品番FMA33K0.1 出荷時校正証明書付
参考基準価格(税別)¥330,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品はひょう量・目量27種類から選べます 他の種類を見る

IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業

用途液体や粉体の精密計量 種類台ばかり ひょう量(kg)33 目量(g)0.1 表示形式デジタル 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400 風袋引方法自動風袋引機能あり RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする