レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12286559 品番 -
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

呼び径(mm)20 寸法C(mm)32.4 寸法L(mm)51 材質ステンレス(SCS14A相当) 寸法A(mm)118 寸法H(mm)31 定格圧力(MPa)1.8 使用温度範囲(℃)-20〜+80 呼び径(inch)3/4 寸法I(mm)20 ねじの種類R 流体液体・気体・粉粒体 寸法B(mm)59.2 寸法F(mm)19 用途各種配管作業に。 ねじ径3/4
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする