レバーカップリング カプラー メネジ ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12286690 品番 -
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

寸法A(mm)140 呼び径(mm)25 定格圧力(MPa)1.8 寸法B(mm)66 使用温度範囲(℃)-20〜+80 寸法L(mm)58 ねじの種類Rc 流体液体・気体・粉粒体 寸法C(mm)37.3 材質ステンレス(SCS14A相当) 寸法H(mm)38 寸法F(mm)26 呼び径(inch)1 寸法K(mm)38 用途各種配管作業に。 ねじ径1
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
リングについている金属ピンはどのように使うのでしょうか。
回答:
オネジとメネジを接続し、ロックした後にピンを差し込むことで
ロックが外れにくくなり、よりご安全にご使用いただけます。
2024-08-30

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする