CJ-A6000W【2区】 特定計量器 VIBRA(新光電子) 12286867

特定計量器

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台適合地域北海道 道央地方(石狩、後志、空知) 北海道 道南地方(檜山、胆振、日高、渡島) 十勝地方注文コード12286867品番CJ-A6000W【2区】
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。

種類電子天秤ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600ひょう量(g)600/6000目量(g)0.1/1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190適合地域北海道 道央地方(石狩、後志、空知) 北海道 道南地方(檜山、胆振、日高、渡島) 十勝地方精度等級3級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする