VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 天秤
VIBRA(新光電子)の 電子天秤
特定計量器
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合地域
青森県、岩手県
注文コード
12286876
品番
CJ-A6000W【4区】
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
適合地域
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
種類
電子天秤
ひょう量
(ct)3000/30000、(mom)160/1600
ひょう量(g)
600/6000
目量(g)
0.1/1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
206×312×89
表示形式
デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
190×190
適合地域
青森県、岩手県
精度等級
3級
風袋引方法
ゼロ〜ひょう量
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
角
ひょう量単位
g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)