特定計量器

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合地域東京都(八丈支庁、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県 注文コード12286937 品番CJ-A6000W【11区】
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は適合地域24種類から選べます 他の種類を見る

600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。

種類電子天秤 ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600 ひょう量(g)600/6000 目量(g)0.1/1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190 適合地域東京都(八丈支庁、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県 精度等級3級 風袋引方法ゼロ〜ひょう量 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする