VIBRA(新光電子)
特定計量器
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1台
適合地域
北海道 道北地方(宗谷、上川、留萌) 北海道 道東地方(網走、根室、釧路) ただし、十勝地方を除く
注文コード
12286980
品番
CJ-A6000W【1区】 出荷時校正証明書付
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
適合地域
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
種類
電子天秤
ひょう量
(ct)3000/30000、(mom)160/1600
ひょう量(g)
600/6000
目量(g)
0.1/1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
206×312×89
表示形式
デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
190×190
適合地域
北海道 道北地方(宗谷、上川、留萌) 北海道 道東地方(網走、根室、釧路) ただし、十勝地方を除く
精度等級
3級
風袋引方法
ゼロ~ひょう量
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
角
ひょう量単位
g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)