「WORK & SPORTS」滑り止付ミドル丈メッシュ5本指3P

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3足) 注文コード 12287015 品番 RP942
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

メイン素材は綿で高級コーマ綿糸を使用し、ソフトでリッチな肌触り。通気性もよく蒸れにくい!
涼しさ抜群の甲部分メッシュ編みミドル丈靴下。
足底はクッション感抜群のパイル編み靴下に滑り止め加工を施して滑りにくくしっかりグリップ。
波型すべり止めの山は低く。お仕事にもスポーツにもジムや普段履きにも活躍します。
クッション性の良いパイル編みは安全靴や長靴にも最適!

用途
フローリング作業、引越し作業、建材業者、電気関係、介護職に最適
スポーツジムなどでの屋内運動にも!
材質綿、ほか 指タイプ5本指 入数3足 特性通気性、クッション性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
日常生活で使っています
その他業種

足に痺れがあり、足取りが覚束ないのですが、

滑り止めが良く効いて歩きやすくなりました。

2024-12-05
用途:
普段使い
その他業種

足元が寒いので普段履きにと思いましたが、靴ずれし易く実用に耐えません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする