「仕事人」パイル滑り止付ロングブーツ用靴下

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 12287058 品番 RB753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

長靴をはじめとしたロングブーツ用のすべり止めソックスです。
高級綿糸コーマ糸使用で肌触りも良く、ブーツの中でも吸汗性、通気性がよく蒸れにくく快適な履き心地!
足底はクッション感抜群のパイル編み。底面に滑り止め加工を施しており、ブーツの中でも滑りにくく踏ん張りがきき動きやすい!
波型の滑り止めの山は低く、お仕事やスポーツ、普段履きまでゴロゴロせず違和感なく履いて頂けます。クッション性の良いパイル編みは安全靴や長靴にも適しています。
お仕事のみならずトレッキングなどアウトドア用品として用いることもできます!

特性吸汗性、通気性、クッション性 サイズLL サイズ(cm)27〜29 用途フローリング作業、引越し作業、建材業者、電気関係、介護職に最適 材質高級綿糸コーマ糸 指タイプ先丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
草刈り
医療・福祉・介護関連業

足のサイズ28.5ので27-29を選んだが大きすぎた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする