種類電子天秤
ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600
ひょう量(g)600/6000
目量(g)0.1/1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190
適合地域東京都(八丈支庁、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県
精度等級3級
風袋引方法ゼロ〜ひょう量
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)