VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 天秤
VIBRA(新光電子)の 電子天秤
特定計量器
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12287095
品番
PJ-2202H
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
調剤向け電子天びんです。内蔵分銅によりご使用地区を選びません。乾電池での駆動が可能です。
種類
電子天秤
ひょう量(g)
2200
目量(g)
0.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×259×86
表示形式
デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
180×160
精度等級
2級
風袋引方法
ゼロ〜ひょう量
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
角
ひょう量単位
g(グラム)