カシオ計算機
カシオ計算機の 時計
カシオ計算機の 置き時計
アナログ置時計 電子音アラーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287234
品番
TQ-479-8JF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルなデザインのスタンダードタイプの目覚まし時計です。
スヌーズ機能とライト機能を搭載し、文字板に光を集め表示をはっきり見せる集光樹脂文字板を使用しています。
ライト種類
マイクロライト
色
シルバー
材質
樹脂(ケース/風防)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115×130×57(ケース)
質量(g)
205
表示方式
アナログ
アラーム
○
スヌーズ
○
ライト機能
○