カシオ計算機
カシオ計算機の 時計
カシオ計算機の 腕時計
スタンダードウォッチ アナログ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287268
品番
MRW-200HJ-7EJH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
日付表示付きの三針時計です。
回転ベゼルと10気圧防水を搭載しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47.9×44.6×11.6(ケース)
機能
回転ベゼル、曜日表示切替(日本語/英語)、日付・曜日表示
材質
ケース・ベゼル:樹脂、ガラス:樹脂ガラス、バンド:樹脂バンド
防水性
10気圧防水
電池寿命
約3年
質量(g)
39
精度
平均月差:±20秒
色
ブラック
表示方式
アナログ
材質(バンド)
ラバー系
日付表示
○
防水
○
ストップウォッチ
○
注意
※ 「MRW-200HJ-7EJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。