網サイズ(mm)約255×230
セット内容本体1、煙突2、煙突(蓋付き)1、角蓋1、丸蓋(大)1、丸蓋(小)1、バーベキュー網1、ジョイント脚4、キャップ4、ガラス窓1、蝶ネジ1、収納バック1
外径(Φmm)約100(煙突)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×270×265
質量(kg)10(セット)
高さ(mm)約440/685(焼き面まで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハイ:600×510×1070/1415/1770、ロー:470×360×830/1180/1530(組立時)
材質本体・扉・蓋・脚・煙突:鉄(焼付塗装)、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、ガラス窓:耐熱ガラス、収納バック:ポリエステル