CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
チェア用サイドトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287408
品番
UC-1841
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
チェアに取り付けできるサイドトレー。
本体を水平に保つ角度調節機能付き。
取付可能パイプ径(Φmm)
15〜35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×184×50
質量(g)
150
色
カーキ
材質
本体:ポリプロピレン、角度調節ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム