パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の 冷蔵庫サイドラック
ストレージセレクト 冷蔵庫サイドラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287584
品番
HB-6081
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
キッチンペーパーやラップ類を冷蔵庫のサイドにすっきりまとめて収納できます。
吸着盤で取り付けるだけで、冷蔵庫の横面を収納スペースに早変わり。
耐荷重(kg)
5
質量(g)
812
材質
本体:鉄(クロムめっき)、吸着盤:塩化ビニル樹脂、保護ゴム:シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×85×620