パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の キッチンばかり
量HAKARI ご飯のカロリーが量れるキッチンスケール2.0kg用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287636
品番
D-6610
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ご飯のカロリーが量れる。
オートオフ約65秒機能付。
材質
本体・しゃもじトレイ:ABS樹脂
質量(g)
188
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×190×30
仕様
2.0kg用
色
白