パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の ホットプレート/電気鍋
パール金属の たこ焼き器
スプラウト 鉄鋳物製たこ焼きプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12287715
品番
HB-6216
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。素材への火のあたりが柔らかく、ムラなく火を通すことができます。
質量(g)
2016
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
275×35×160
材質
表面加工/油焼き、材料:鉄鋳物
穴数
9穴