ASUS(エイスース)
ASUS(エイスース)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
ASUS(エイスース)の ノートPC
ノートPC 14型 ノングレア B9400CBA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12287855
品番
B9400CBA-KC0300X
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
究極のビジネスモバイルパソコン
使用CPU
インテル(R)CoreTM i5-1235U プロセッサー
メモリー
LPDDR5-5200 16GB
OS
Windows 11 Pro 64ビット
ディスプレイ
14型ワイドTFTカラー液晶 ノングレア
SSD
512GB (PCI Express 4.0 x4接続)
付属品
ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、microHDMIイーサネットアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×203×14.9(突起部除く)
外部出力
ディスプレイ:HDMI×1
スピーカー
ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)
キーボード
86キー日本語キーボード (イルミネートキーボード)
Webカメラ
92万画素赤外線(IR)カメラ内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
Thunderbolt 4 (Type-C) ×2、USB3.2 (Type-A/Gen2)×1
Bluetooth
Bluetooth® 5.1
内蔵マイク
アレイマイク内蔵 (クアッドマイク)
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
オーディオ
マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
注意
※不具合時のご対応はメーカサポートダイアルでのご対応になります。
※有線LANでの接続の場合は、付属のmicroHDMIイーサネットアダプター(LANアダプター)をmicroHDMIポートへ接続してご利用ください。
※Thunderbolt 4 (Type-C)データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。