TOPPANエッジ
TOPPANエッジの コピー用紙/ラベルシール
TOPPANエッジの ラベル・シール
TOPPANエッジの プリント用ラベル・シール
ページプリンタタック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
シートサイズ
A4
面付
10
注文コード
12288169
品番
LSJ11Y【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,990
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ・面付
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ラベルサイズ(mm)
86.36×50.8
面付
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
紙質
マルチ用紙/一般粘着
シートサイズ
A4