東安
東安の その他作業工具
東安の ピックアップツール
マグネットピックアップツール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
12288416
品番
TW-MP8L
参考基準価格(税別)
¥14,090
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
1.小型で持ち運びしやすい!
2.上から下に押すだけで、磁力ON/OFF切り替え可能!
3.70℃まで耐熱性あり!
4.付属の延長ポールを取り付けて長くすることも出来ます!
用途
切り取った鉄板やのこぎりの刃など金属製小物のピックアップに!
上から下に押し込むと磁力の切り替えができます!
長さ(mm)
延長ポール:280
寸法(mm)
長さ281×幅40.5×持ち手105
保持力
約8kg