※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュラポアメンブレン(親水性)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) アズワン品番2-3040-24 注文コード12288440 品番HVLP02500【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥17,9003,998
この商品はアズワン品番・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。
高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。
U.S.P.クラスYのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。
135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) アズワン品番2-3040-24 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質PVDF 直径(Φmm)25 表面無地 穴径(Φμm)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする