本体画像
ジャノメ (蛇の目)
電子制御ミシン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12288529
品番
N500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
コンパクトなボディに本格機能がいっぱい
用途
家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど
付属品
ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード
仕様
模様数:11
材質
ABS樹脂
形状
カマ:水平全回転カマ
質量(kg)
5.5
電源(V)
100
消費電力(W)
43
機能
針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×159×261
操作方法
手元スイッチ
スピード調節
本体レバー式
関連資料:
カタログ(3.3MB)
取扱説明書:
(4.12MB)
注意
※針穴糸通し器は#11~16番以外の針では使用できません。