アベ・ホーム
アベ・ホームの 内装ドア
アベ・ホームの 片開きドア
室内ドア 開き戸 2枚ガラス 無地 規格サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12289045
品番
02G-60252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リフォーム用に最適なサイズです。
リフォームに最適!
枠なしの為、現在取り付けてあるドアの取り替え用商品です。
規格寸法ですので、お客様にお安くご提供できるのが特徴です。
扉幅(mm)
764
厚さ(mm)
33
色
ネイビーオーク
高さ(mm)
1818
用途
内装ドア ・ リフォームドア ・ DIY・ ドア交換などに
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カタログやパソコン画面の商品画像と現物の色目に多少異なる場合がありますが、ご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません