オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブル整理用品
オーム電機の ケーブルクランプ
キャプコン(薄鋼電線管用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
12289046
品番
OA-1 (ウス)
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
本体:軟質塩化ビニール、ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、ねじ部:ポリカーボネート、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)
適合ケーブル(Φmm)
1段目:4〜5.5、2段目:5.5〜8、3段目:8〜10、4段目:10〜12
RoHS指令(10物質対応)
対応