オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブル整理用品
オーム電機の ケーブルクランプ
キャプコン(防水型セパレートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合ケーブル(Φmm)
6〜10
注文コード
12289080
品番
OA-WH16-06/10
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
適合ケーブル・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ロックナット:鉄(三価ユニクロメッキ)、ニップルA・ニップルB:ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)、ゴムブッシュA:耐油性タイプNBR・耐候性タイプEPDM、締付キャップA・締付キャップB:ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
適合ケーブル(Φmm)
6〜10
RoHS指令(10物質対応)
対応