オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブル整理用品
オーム電機の ケーブルクランプ
キャプコン(防水型セパレートタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合ケーブル(Φmm)
6〜13
注文コード
12289098
品番
OA-WH36-06/13
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ケーブル・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ロックナット:鉄(三価ユニクロメッキ)、ニップルA・ニップルB:ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)、ゴムブッシュA・ゴムブッシュB:耐油性タイプNBR・耐候性タイプEPDM、締付キャップA・締付キャップB:ナイロン66GF15%(難燃グレードUL94V-0)
適合ケーブル(Φmm)
6〜13
RoHS指令(10物質対応)
対応