モニター卓上ベーススタンド(VESA規格、17〜27型対応、LED・LCD対応)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12290314 品番BS-STD2999
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

モニター卓上ベーススタンド。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【角度調節機能】傾斜角度が+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。

材質冷間圧延鋼板 VESAマウント(mm)50×50、75×75、100×100 質量(kg)2.62 適合モニターサイズ17〜27インチ 耐荷重(kg)約15 角度調整範囲±15°
注意
※ご購入前にテレビのサイズ、VESA規格や重量などを確認ください。
※モニター重量が20kg以上の時は2名以上での取付を推奨いたします
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※パッケージのデザインを変更す場合がありますので、予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※モニター掛けの穴のデザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする