TRUSCO
TRUSCOの 袋
TRUSCOの チャック付ポリ袋
チャック付ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
12290330
品番
TCB-A-8A-TM
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.08
タイプ
縦長
縦(mm)
70
横(mm)
50
色
透明