TRUSCO
TRUSCOの 袋
TRUSCOの チャック付ポリ袋
チャック付ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(300枚)
注文コード
12290427
品番
TCB-A-4A-TM
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
タイプ
縦長
縦(mm)
70
横(mm)
50
色
透明