TRUSCO
TRUSCOの 袋
TRUSCOの チャック付ポリ袋
チャック付ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(300枚)
注文コード
12290436
品番
TCB-B-4A-TM
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
タイプ
縦長
縦(mm)
85
横(mm)
60
色
透明