TRUSCO
TRUSCOの 袋
TRUSCOの チャック付ポリ袋
チャック付ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
12290470
品番
TCB-E-4A-TM
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
タイプ
縦長
縦(mm)
140
横(mm)
100
色
透明