チャック付ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 12290479 品番 TCB-F-4A-TM
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
材質ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04 タイプ縦長 縦(mm)170 横(mm)120 透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする