TRUSCO
TRUSCOの 袋
TRUSCOの チャック付ポリ袋
チャック付ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
12290540
品番
TCB-B-8-60TM
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.08
タイプ
横長
縦(mm)
60
横(mm)
85
色
透明