TRUSCO
TRUSCOの 袋
TRUSCOの チャック付ポリ袋
チャック付ポリ袋
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
厚さ(mm)
0.08
注文コード
12290585
品番
TCB-G-8-140TM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
厚さ・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.08
タイプ
横長
縦(mm)
140
横(mm)
200
色
透明