チャック付ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 12290646 品番 TCB-C-4-70TM
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04 タイプ横長 縦(mm)70 横(mm)100 透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする