チャック付ポリ袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(200枚) 厚さ(mm)0.04 注文コード12290664 品番TCB-E-4-100TM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は厚さ・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04 タイプ横長 縦(mm)100 横(mm)140 透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする