チャック付ポリ袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 厚さ(mm)0.04 注文コード12290698 品番TCB-H-4-170TM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は厚さ・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04 タイプ横長 縦(mm)170 横(mm)240 透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする