チャック付ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 12290707 品番 TCB-I-4-200TM
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
材質ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04 タイプ横長 縦(mm)200 横(mm)280 透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする