CTK
CTKの ケーブル収納・配線
CTKの 電線保護
CTKの 電線保護その他関連用品
マーカーラベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12291521
品番
PVCW0499
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
塩ビ
幅(mm)
4
色
ホワイト
タイプ
長尺
長さ(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応