NOB-04-BK コイルストラップ最大伸 90cm 樹脂カラビナ 伸びるくん 12292134 NOB-04-BK コイルストラップ最大伸 90cm 樹脂カラビナ 伸びるくん 12292134 NOB-04-BK コイルストラップ最大伸 90cm 樹脂カラビナ 伸びるくん 12292134 NOB-04-BK コイルストラップ最大伸 90cm 樹脂カラビナ 伸びるくん 12292134

コイルストラップ最大伸 90cm 樹脂カラビナ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード12292134 品番NOB-04-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ベルトループや鞄に取り付けて、落下や紛失防止に。
カラビナは360度回転するため、絡みにくく、使いやすい。
軽く押すだけで簡単に開閉できるのも便利です。
ウレタンコイルの中芯にナイロン芯を入れて強度UPをしています。
同一商品5個セットとなります。

伸長(cm)最大90 耐荷重(kg)5 ブラック 全長(cm)平置き:24.5(パーツ含) 用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止
注意
※耐荷重は静止状態での実験数値で、あくまでも目安です(保証値ではありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする