コイルストラップ ワイヤー入り最大伸90cm金属レバーナスカン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード12292177 品番NOB-09-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

強力ワイヤー入りコイル使用。鞄やベルトループに取り付けて紛失落下防止に。
レバー付き金属ナスカンは開閉が簡単、根元が回転するのでコイルがよじれにくくなっています。
着脱マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。
同一商品5個セットとなります。

全長(cm)平置き:28.5(パーツ含) 伸長(cm)最大90 耐荷重(kg)5 ブラック 用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止
注意
※耐荷重は静止状態での実験数値で、あくまでも目安です(保証値ではありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする