コイルストラップ ベクトラン入り最大伸30cm強力クリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード12292186 品番NOB-30-PBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

最大伸30cmのショートコイル使用。胸ポケットに取り付けても邪魔になりにくい。ウレタン素材コイルの中芯には「スーパー繊維」と呼ばれる高強力繊維ベクトランを使用しており、強度抜群、しなやかに伸びるのが特徴です。
クリップは樹脂製で機器を傷つけにくく、使い心地はソフトですが、クリップ中にステンレス板バネ入りで挟む力は強力です。
着脱マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。
同一商品5個セットとなります。

伸長(cm)最大30 耐荷重(kg)5 ブラック 全長(cm)平置き:17.5(パーツ含) 用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止
注意
※クリップは1mm程度のものを挟むことを前提としております。
※耐荷重は静止状態での実験数値で、あくまでも目安です(保証値ではありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする