アイリスオーヤマ
タブレットケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12292265
品番
TAC-PCV152-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
TM152シリーズ専用のシリコン製保護ケースです。本ケースを装着しても、TM152シリーズに同梱のスタンドを使用できます。
適合機種
アイリスオーヤマ TM152シリーズ
質量(g)
260
寸法(mm)
約364×224×11
材質
シリコン
色
ダークグレー