スリムセラミックファンヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12292396 品番ACH-S12A-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。
45°の上下手動ルーバーで足下から幅広く暖かさを感じられます。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。
転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。

温風機能3段階(ターボ・標準・静音) 寸法(mm)約175×191.5×371 コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)1200 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール パープル 安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ 質量(g)2700 電源電圧(V)AC 100、50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする