DLA-10T600 LEDセンサーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進) 12292475 DLA-10T600 LEDセンサーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進) 12292475 DLA-10T600 LEDセンサーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進) 12292475 DLA-10T600 LEDセンサーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進) 12292475 DLA-10T600 LEDセンサーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進) 12292475 DLA-10T600 LEDセンサーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進) 12292475

LEDセンサーライト 6灯式 極

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12292475 品番DLA-10T600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

コンセント式センサーライト
6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域
明るさ調整機能搭載

消費電力(W)60 光源LED0.5W×144個 設置場所屋内/屋外「防風構造」 電源電圧(V)AC100・50/60Hz 明るさ調整設定:off、最小600〜6000ルーメン センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度 電球の種類LED 本体質量(g)約1190 灯数6灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190 センサー感知方式赤外線探知方式 クランプ取付幅(mm)約130まで 電源コード(m)約3 点灯時間約5秒〜5分、常時点灯 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 用途防犯用、投光器として

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12292475
2024-02-20
用途:
施設廻りの防犯灯
建設業・工事業

とても明るく広い範囲ををカバーできるので、増設の際には購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする