DLS-10T600 LEDソーラーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進) 12292484 DLS-10T600 LEDソーラーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進) 12292484 DLS-10T600 LEDソーラーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進) 12292484 DLS-10T600 LEDソーラーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進) 12292484 DLS-10T600 LEDソーラーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進) 12292484 DLS-10T600 LEDソーラーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進) 12292484

LEDソーラーライト 6灯式 極

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12292484 品番DLS-10T600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ソーラー充電式センサーライト
6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域
明るさ調節機能搭載

電球の種類LED 使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200 ソーラーパネル質量(g)約225 灯数6灯 点灯時間約5秒〜30秒 設置場所屋内/屋外「防風構造」 光源LED0.5W×72個 消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません) 明るさ調整設定:off、最小200〜2000ルーメン 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度 本体質量(g)約840 クランプ取付幅(mm)約130まで ソーラーパネルコード長さ(m)約5 用途防犯用、投光機として 設置方式クランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする