スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート Type-C ケーブル付属 1.5m PD 20W スイングプラグ 小型 USBコンセント iPhone

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12292719 品番EC-AC18WH
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、付属のLightningケーブルに対応したLightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。付属のケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。

付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to Lightningコネクターケーブル その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 使用温度範囲(℃)0〜25 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.5 本体質量(g)約39 外形寸法幅約35mm×厚み約27.5mm×高さ約28.5mm コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。 定格出力電圧5V/9V 定格入力電流(A)0.6 保証期間1年間 定格出力電力(W)20 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造 各種認証MFi 定格出力電流5V時3A/9V時2.22A

商品説明動画

製品紹介 EC-AC18WH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする