スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 1.5m PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 iPhone

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード12292798 品番MPA-ACLP05WH
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Lightningコネクターを搭載し、Lightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。Lightningコネクターの一体型ケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。

その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g)約84 使用温度範囲(℃)0〜25 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.5 対応機種LightningコネクターからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。 定格出力電圧5V/9V 定格入力電流(A)0.6 保証期間1年間 定格出力電力(W)20 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造 各種認証MFi 定格出力電流5V時3A/9V時2.22A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約36×28.5×27.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする